※使用例
タカショー
エコランドルーバーラティス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
82596416
品番
WL-L618/4S
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
目隠しや風よけに使えるルーバータイプのラティス。ベランダのコンクリートの壁に取り付ければ、ナチュラルな空間が広がります。
幅(mm)
600
材質
天然木
色
ナチュラル
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
35