※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JSP
養生用Pボード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
82596581
品番
M-9
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
・養生Pボードがしっかりと内装を養生します
・サイズもカッター1本で簡単に調整可能
・8倍発泡
モノタロウではこんなお得な商品も!
養生ボード ソフトタイプ
モノタロウ
¥
21,980
¥
24,178
税込
用途
内装養生
厚さ(mm)
3
発泡倍率
8倍
サイズ(mm)
1000x2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません