曜日別特売
- 導電Pボード JSP 82596608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 導電Pボード JSP 82596608
- 導電Pボード JSP 82596608
- 導電Pボード JSP 82596608
- 導電Pボード JSP 82596608

導電Pボード

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
内容量
1ケース(35枚)
注文コード
82596608
品番
-
販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

Pボードに導電機能を追加した緩衝、仕切り材

用途
電子部品、IC基板、精密機器の輸送用通い箱(仕切り板)や緩衝材として
厚さ(mm)
3
発泡倍率
8倍
サイズ(mm)
1000x2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする