※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JSP
Pボード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚)
1ケース(10枚)
¥49,980
1ケース(12枚)
¥49,980
1ケース(15枚)
¥46,980
1ケース(50枚)
¥49,980
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
82596721
品番
H
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
・約4倍発泡の高剛性タイプ。
・機械油や洗浄水の侵入もなく、重量物用の仕切材や
通函用資材に適しています。
・各種芯材としても優れた性能を発揮します。
用途
・重量物用の仕切り材として
・通函用資材として
・各種芯材として
厚さ(mm)
5
発泡倍率
4倍
サイズ(mm)
1000x2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません