曜日別特売
H Pボード JSP 82596800

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H Pボード JSP 82596800
H Pボード JSP 82596800
H Pボード JSP 82596800
H Pボード JSP 82596800

Pボード

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
内容量1ケース(12枚)
内容量1ケース(12枚)注文コード82596800品番H
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

・約4倍発泡の高剛性タイプ。
・機械油や洗浄水の侵入もなく、重量物用の仕切材や
通函用資材に適しています。
・各種芯材としても優れた性能を発揮します。

用途
・重量物用の仕切り材として
・通函用資材として
・各種芯材として
厚さ(mm)
4
発泡倍率
4倍
サイズ(mm)
1000x2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする