曜日別特売
HW224 カードクリップ クリア HMD WORKS 82597028

HW224 カードクリップ クリア HMD WORKS 82597028
HW224 カードクリップ クリア HMD WORKS 82597028

カードクリップ クリア

商品レビューを投稿する
タイプワイドクリップ+ストレート+中型クリップ
全長(mm)160
内容量1個注文コード82597028品番HW224
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥248販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

角度調整ができるカードクリップスタンド
透明クリップでPOPや価格表を見やすく表示
クリップ式で様々な場所に設置可能
省スペースでスッキリ展示

用途
メモやメッセージ立て、店舗や展示会のPOP表示に
全長(mm)
160
タイプ
ワイドクリップ+ストレート+中型クリップ
幅(mm)
【POPクリップ】80
開口寸法(mm)
8、20
クリップ幅(mm)
【POPクリップ】80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする