曜日別特売
HW223 カードクリップ クリア HMD WORKS 82597080

HW223 カードクリップ クリア HMD WORKS 82597080
HW223 カードクリップ クリア HMD WORKS 82597080

カードクリップ クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
タイプワイドクリップ+ジョイント+中型クリップ
全長(mm)105
内容量1個注文コード82597080品番HW223
参考基準価格(税別)¥198販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

角度調整ができるカードクリップスタンド
透明クリップでPOPや価格表を見やすく表示
クリップ式で様々な場所に設置可能
省スペースでスッキリ展示

用途
メモやメッセージ立て、店舗や展示会のPOP表示に
全長(mm)
105
タイプ
ワイドクリップ+ジョイント+中型クリップ
幅(mm)
【POPクリップ】80
開口寸法(mm)
8、20
クリップ幅(mm)
【POPクリップ】80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする