曜日別特売
NY-S2512T Mr.ストックマン ダンディ NYシリーズ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 82600476

NYシリーズ代表画像

NY-S2512T Mr.ストックマン ダンディ NYシリーズ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 82600476
NY-S2512T Mr.ストックマン ダンディ NYシリーズ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 82600476
NY-S2512T Mr.ストックマン ダンディ NYシリーズ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 82600476
NY-S2512T Mr.ストックマン ダンディ NYシリーズ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 82600476

Mr.ストックマン ダンディ NYシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82600476
品番
NY-S2512T
参考基準価格(税別)¥252,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

本体色は艶を抑えた質感とわずかに青みを帯びた深い黒色(アイボリーブラック)を採用。外壁や環境色とのコントラストを美しく演出します。
NDシリーズから受け継ぐ高感度なデザイン。
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除
できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。
ボルトで固定された安心の床板。
便利なアルミフック3個付。
電気を引きたい時のコードホール付。
扉の開く方向は変更可能です(ただし部材の付け替えが必要)。
棚板は背面2段標準装備。
基礎ブロック(23個必要)は付属しておりません。別途ご用意下さい。

用途
物置
付属品
棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット
仕様
【屋根】多雪型・標準屋根
高さ(mm)
2110
奥行(mm)
【全体】1427、【床回り】1222
間口(mm)
【全体】2612、【床回り】2532
内寸奥行(mm)
1052
高さ内寸(mm)
1882
棚
背面棚タイプ
耐荷重(N/m2)
【屋根】3000、【床】6000
床面積(m2)
3.09
色(扉)
トロピカルオレンジ
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)
1460×1850
有効内寸法・間口(mm)
2476
注意
※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の
※配達はお承り出来ません。
※お届け日・お届け時間の事前指定はお承り出来兼ねます。何卒ご了承下さい。
※ ただし、お届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※原則2トンまたは4トンのロングトラック(幅:約2.47m)でお届けします。
※配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※上記車輛にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※商品の置き配はお承り出来兼ねます。また商品のお届け日にご不在だった場合は
※再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。
※予めご了承下さい。
※商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする