北川工業
自在ブッシュ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法A・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(100個)
寸法A(mm)
1.7
注文コード
82601447
品番
KG-016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。
柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。
寸法L(mm)
252
寸法A(mm)
1.7
寸法B(mm)
3.7
寸法C(mm)
4
取付板厚(mm)
1.6±0.1
仕様
はめ込み取付
材質
ナイロン6
色
ナチュラル
寸法D(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応