カットベニヤ T2 シナ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し8日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
トラスコ品番
695-7690
注文コード
82602156
品番
ST25536
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

白色ないし黄色を帯びた淡褐色です。
広葉樹のため適度な強度と硬度を持ち、使いやすい木材です。
はっきりとした木目は無く、表面がややザラザラしています。

用途
DIY木材として。
トラスコ品番
695-7690
厚さ(mm)
5.5
材質
シナ
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
長さ(m)
1.82
注意
※密度が高くはなく硬質ではないため、重量の大きなものには耐えられません。
※防水・耐水性はありません。
※色目は茶赤系ですが製造ロットにより結構な感じで異なります。
※製作工程の乾燥収縮により、サイズには若干の誤差がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする