ナイス
カットベニヤ T2 シナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
トラスコ品番
695-7689
注文コード
82602217
品番
ST2436
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
白色ないし黄色を帯びた淡褐色です。
広葉樹のため適度な強度と硬度を持ち、使いやすい木材です。
はっきりとした木目は無く、表面がややザラザラしています。
用途
DIY木材として。
トラスコ品番
695-7689
厚さ(mm)
4
材質
シナ
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
長さ(m)
1.82
注意
※密度が高くはなく硬質ではないため、重量の大きなものには耐えられません。
※防水・耐水性はありません。
※色目は茶赤系ですが製造ロットにより結構な感じで異なります。
※製作工程の乾燥収縮により、サイズには若干の誤差がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません