ムラテックKDS
プロネクストライト まさめ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82602540
品番
PXL19-55SPWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れたナイロンコートテープを採用しています。
丈夫で長持ち、一体成型のデザインケースです。
手になじみ使いやすいエルゴノミクスデザインです。
爪飛びを防止するエラストマーダンパー機構です。
用途
あらゆる寸法測定に。
仕様
ショックアブソーバー:エラストマーダンパーで衝撃を吸収、0点補正移動爪:固定爪、455ピッチ表示:有
トラスコ品番
146-8553
材質
テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂・エラストマー樹脂
色
ホワイト
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
5.5
テープ地色
白
本体寸法(mm)
72×70×37
目盛仕様
尺相当目盛付(182/33m)
先端部
余白:なし
水平保持(m)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
表記
【目盛】表:尺相当目盛、裏:表記なし