プロネクストライト まさめ
耐摩耗性に優れたナイロンコートテープを採用しています。
丈夫で長持ち、一体成型のデザインケースです。
手になじみ使いやすいエルゴノミクスデザインです。
爪飛びを防止するエラストマーダンパー機構です。
- 用途
- あらゆる寸法測定に。
- 仕様
- ショックアブソーバー:エラストマーダンパーで衝撃を吸収、0点補正移動爪:固定爪、455ピッチ表示:有
- トラスコ品番
- 146-8553
- 材質
- テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂・エラストマー樹脂
- 色
- ホワイト
- テープ幅(mm)
- 19
- テープ長さ(m)
- 5.5
- テープ地色
- 白
- 本体寸法(mm)
- 72×70×37
- 目盛仕様
- 尺相当目盛付(182/33m)
- 先端部
- 余白:なし
- 水平保持(m)
- 1.8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 表記
- 【目盛】表:尺相当目盛、裏:表記なし
- 内容量
- 1個
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ



























