3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82603057
品番
3-2WHL
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

レールホルダーを使用しているレールには本製品をご使用ください。
各車の軸受部には、自社製ベアリングを使用しています。

用途
重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
トラスコ品番
242-1356
材質
本体・戸車:スチール
適合レール
3号
耐荷重(kg/個)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする