曜日別特売
VAPS-20C-10-3-SP 吸着パッド SP付ジャバラ アインツ 82603188

吸着パッド SP付ジャバラVAPS-20C-10-3-SP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
705-3610
注文コード
82603188
品番
VAPS-20C-10-3-SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

吸着面に凹凸の有るワークに有効です。
耐候性、耐オゾン性に優れています。
吸着金具で簡単取付けが可能です。
FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。

トラスコ品番
705-3610
高さ(mm)
28.5
パッド径(Φmm)
外径:20
材質
シリコン
色
青
耐熱温度(℃)
80
注意
※スポンジはFDA/BfRに準拠した材質ではありません。
※別途、取付けビス(XL0037-103 )が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする