アインツ
吸着パッド SP付ジャバラ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
705-3647
注文コード
82603590
品番
VAPS-30C-15-3-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
吸着面に凹凸の有るワークに有効です。
耐候性、耐オゾン性に優れています。
吸着金具で簡単取付けが可能です。
FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
トラスコ品番
705-3647
高さ(mm)
37.5
パッド径(Φmm)
外径:30
材質
シリコン
色
青
耐熱温度(℃)
80
注意
※スポンジはFDA/BfRに準拠した材質ではありません。
※別途、取付けビス(XL0037-103 )が必要です。