CVSE22-15A-05-B2GS-3 CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKD 82604986

CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/2 接続口径1/2 ねじの種類Rc 注文コード82604986 品番CVSE22-15A-05-B2GS-3
参考基準価格(税別)¥22,350 販売価格(税込) ¥23,114
販売価格(税別)
21,013
この商品は管接続口径・接続口径・ねじの種類など3450種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/2 定格電圧(V)DC24 接続口径1/2 切換方式ノーマルオープン 種類電磁式 接続方式Rc 使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする