LEST24CWH 30LEDライト付きスタンドルーペ 30LEDライト付きスタンドルーペ THANKO(サンコー)[電子機器] 82606320

 

LEST24CWH 30LEDライト付きスタンドルーペ 30LEDライト付きスタンドルーペ THANKO(サンコー)[電子機器] 82606320
LEST24CWH 30LEDライト付きスタンドルーペ 30LEDライト付きスタンドルーペ THANKO(サンコー)[電子機器] 82606320
LEST24CWH 30LEDライト付きスタンドルーペ 30LEDライト付きスタンドルーペ THANKO(サンコー)[電子機器] 82606320
LEST24CWH 30LEDライト付きスタンドルーペ 30LEDライト付きスタンドルーペ THANKO(サンコー)[電子機器] 82606320
LEST24CWH 30LEDライト付きスタンドルーペ 30LEDライト付きスタンドルーペ THANKO(サンコー)[電子機器] 82606320
LEST24CWH 30LEDライト付きスタンドルーペ 30LEDライト付きスタンドルーペ THANKO(サンコー)[電子機器] 82606320
LEST24CWH 30LEDライト付きスタンドルーペ 30LEDライト付きスタンドルーペ THANKO(サンコー)[電子機器] 82606320

30LEDライト付きスタンドルーペ 30LEDライト付きスタンドルーペ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82606320
品番
LEST24CWH
参考基準価格(税別)¥6,073販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ABS, PC,鉄、ガラス、亜鉛合金
細かい作業をする時に使える、ライト付きのスタンドルーペです。

付属品
日本語取扱説明書
仕様
ライト数:30個
トラスコ品番
696-9226
幅(mm)
190
高さ(mm)
250~400
奥行(mm)
460
電源(V)
100
消費電力(W)
6
直径(Φcm)
ルーペ:9
倍率(倍)
ルーペ:1.75/4
電源コード(m)
1.3
明るさ
照度1800lux/光束450lm
注意
※内容品に記載している以外のものは付属しません。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする