30LEDライト付きスタンドルーペ 30LEDライト付きスタンドルーペ
ABS, PC,鉄、ガラス、亜鉛合金
細かい作業をする時に使える、ライト付きのスタンドルーペです。
- 付属品
- 日本語取扱説明書
- 仕様
- ライト数:30個
- トラスコ品番
- 696-9226
- 幅(mm)
- 190
- 高さ(mm)
- 250~400
- 奥行(mm)
- 460
- 電源(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 6
- 直径(Φcm)
- ルーペ:9
- 倍率(倍)
- ルーペ:1.75/4
- 電源コード(m)
- 1.3
- 明るさ
- 照度1800lux/光束450lm
- 内容量
- 1個
注意
※内容品に記載している以外のものは付属しません。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
カテゴリ







![注文コード: 30LEDライト付きスタンドルーペ 30LEDライト付きスタンドルーペ - THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82606320-260821-02.jpg)








