アインツ
ミニエアニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
681-6267
注文コード
82606496
品番
NW1-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。
用途に合わせて様々なカットに対応することができます。
トラスコ品番
681-6267
形状
正刃
奥行(mm)
129
動作
引く(Max5mm)
幅(mm)
45
高さ(mm)
116
使用空気圧力(MPa)
0.39~0.49(統合)
切断能力(Φmm) 樹脂
軟質樹脂:5.0(19.62[mm
2
])
切断能力(mm)ABS樹脂
Φ5.0(19.62[[MM2]])