使用例画像1
ユタカメイク
平ゴムドラム巻 押出成形タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
ODグリーン
ODグリーン
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82606749
品番
PRT-E101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長尺タイプなので必要な長さでカットし使用できます。
合成ゴムを使用しており、一般的な再利用ゴムと比較すると製品のばらつきや耐久性に優れています。
用途
トラックシートの幌掛けや、シート張り等
トラスコ品番
595-2391
色
ODグリーン
幅×全長(mm×m)
(標準)20×100
材質
EDPM(合成ゴム)
厚さ(mm)
2
長さ(m)
100
切り幅(mm)
20
線径(mm)
20