ベッセル
樹脂用横向き刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82607230
品番
N20AML1498
参考基準価格(税別)
¥57,300
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
刃先が90度折れ曲がった樹脂用ブレードです。
ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効です。
用途
樹脂の切断、かしめ作業に。
トラスコ品番
406-0805
適合機種
GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A
材質
特殊合金鋼
形状
刃:樹脂用横向き刃
切断能力(mm)プラスチック
強化プラスチック・人造大理石:8×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)合板
10×1.5