ベッセル
樹脂用横向き刃
刃先が90度折れ曲がった樹脂用ブレードです。
ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効です。
用途
樹脂の切断、かしめ作業に。
トラスコ品番
406-0805
適合機種
GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A
材質
特殊合金鋼
形状
刃:樹脂用横向き刃
切断能力(mm)プラスチック
強化プラスチック・人造大理石:8×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)合板
10×1.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82607230
N20AML1498
¥
57,300
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください