LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製長蝶番LSN型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥1,398
1本
材質
ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼(SUS304) 研磨
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82609068
品番
LSN8-25-600
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐食性に優れています。
用途
銀行のATM、ゲーム機、制御盤などに。
トラスコ品番
132-1282
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
25
全長(mm)
600
板厚(mm)
羽根:0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番1ヶ使いの場合の値です。
※取付穴ピッチは木工用向けに現物合せ(直付方式)となっています。
※板金および取付穴ピッチに制限がある取り付けには適しませんので、ご注意ください。
※本製品を板金に取り付ける場合、取付面側に必ずねじの逃げ加工を行ってください。