BRF-A4-8CR ローレットつまみBRF型 LAMP(スガツネ工業) 82609567

BRF-A4-8CR ローレットつまみBRF型 LAMP(スガツネ工業) 82609567
BRF-A4-8CR ローレットつまみBRF型 LAMP(スガツネ工業) 82609567
BRF-A4-8CR ローレットつまみBRF型 LAMP(スガツネ工業) 82609567
BRF-A4-8CR ローレットつまみBRF型 LAMP(スガツネ工業) 82609567

ローレットつまみBRF型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径8
内容量1個注文コード82609567品番BRF-A4-8CR
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。

用途
配電盤、制御機器、分電盤などに。
トラスコ品番
133-8746
呼び径
8
頭部径(Φmm)
15
呼び径d
M4
材質
ローレットつまみ:快削黄銅、樹脂ワッシャ:ポリアミド(PA)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする