曜日別特売
AB41-03-7-C3ABGS-AC200V 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ CKD 82609750

代表画像

AB41-03-7-C3ABGS-AC200V 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ CKD 82609750
AB41-03-7-C3ABGS-AC200V 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ CKD 82609750
AB41-03-7-C3ABGS-AC200V 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ CKD 82609750
AB41-03-7-C3ABGS-AC200V 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ CKD 82609750
AB41-03-7-C3ABGS-AC200V 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ CKD 82609750
AB41-03-7-C3ABGS-AC200V 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ CKD 82609750
AB41-03-7-C3ABGS-AC200V 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ CKD 82609750

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
トラスコ品番704-5101
内容量1個注文コード82609750品番AB41-03-7-C3ABGS-AC200V
参考基準価格(税別)¥8,510販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

多種流体に対応する直動式2ポート電磁弁です。
対応材質、オリフィス径、コイルオプションが豊富で様々な用途に対応しています。

用途
空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)などの流体のON/OFF制御用に。
トラスコ品番
704-5101
材質
ボディ:青銅
有効断面積(mm2)
24
オリフィス径(Φmm)
Φ7
最高作動圧力差(MPa)
0.2(水・灯油AC)、0.15(油(50mm2/S)AC)、0.25(空気AC)
付属品
取付板
幅(mm)
46
接続口径
Rc3/8
高さ(mm)
83.5
奥行(mm)
70
電源(V)
AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
ポート数
2
コイルハウジング
オープンフレーム形 リード線(IP65相当)300mm
作動方式
直動式
使用流体
空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)
流体温度(℃)
-10~60(凍結のないこと)
最低作動圧力差(MPa)
0
弁座漏れ(cm3/min)
300以下(空気にて)(出荷時)
Cv値
1
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]
4.8
注意
※使用流体は流体が接する部品に影響がないことをご確認ください。
※電圧変動範囲は定格電圧の±10%以内でご使用ください。
※最高使用圧力は5(MPa)ですが、最高作動圧力差もご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする