コバルテック
コバルテックの ディスク研磨材
コバルテックの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
コバルテックの カップホイール
ダブルカップ4インチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82610099
品番
DC-4
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ダイヤチップの接触面が広いので、研削面をよりフラットに仕上げます。
石材やコンクリートの中研削、平面研削ならしに最適です。
コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。
用途
石材・コンクリートの中研削、平面研削。
チップ厚さ(mm)
7
外径(mm)
100
穴径(mm)
20
付属リング(mm)
15
チップ高さ(mm)
5