ドライレーザー8インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82610160 品番DL-8
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。
セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。
基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。

用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。 チップ厚さ(mm)2.2 外径(mm)205 穴径(mm)25.4 付属リング(mm)20・22 チップ高さ(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする