コバルテック
コバルテックの 切断
コバルテックの ダイヤモンドカッター
ドライウェーブ4インチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82610196
品番
DW-4
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ウェーブ形状により、鋭い切れ味と綺麗な切断面を両立しました。
ウェーブ形状で、切断面を綺麗に仕上げるので、二次製品の加工にも重宝します。
用途
一般コンクリートから、硬質コンクリート、ブロック、レンガ等の切断。
チップ厚さ(mm)
2.1
外径(mm)
105
穴径(mm)
20
付属リング(mm)
15
チップ高さ(mm)
8