オフセットカッター5インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82610318 品番OC-5
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現したオフセット形状のブレードです。
ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。
オフセット形状で、コーナーやキワ切りなどの作業にも最適です。
電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。

用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリートなどの硬質な被削材のコーナー切断。 チップ厚さ(mm)2.2 外径(mm)125 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 チップ高さ(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする