タイルカッター4インチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82610327 品番TC-4
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ウエーブ形状による、綺麗な切断面と、薄刃によるハイスピードな作業性をお約束します。
7.0mmのチップ高による、長寿命を実現しました。
1.1mmの薄刃とウェーブ形状で、納得のいくスピーディな切断を実現しました。
電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。

用途硬質タイル、キッチンパネル、瓦、スレート等の高精度切断。 チップ厚さ(mm)1.1 外径(mm)105 穴径(mm)20 付属リング(mm)15 チップ高さ(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする