はつり職人4インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82610440 品番HS-4
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードです。
専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。
セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で寿命を実現しました。
電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。

用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。 チップ厚さ(mm)1.8 外径(mm)105 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 チップ高さ(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする