はつり職人 4インチF付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82610458 品番HS-4F
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードのフランジ付きです。
専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。
ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。
電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
フランジも消耗品の為、ネジなど歪みが出た際には、お取替えを推奨いたします。

用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。 チップ厚さ(mm)1.8 フランジ外径(Φmm)35 外径(mm)105 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 穴径【フランジ】M10 チップ高さ(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする