ツボサン
ソフトワーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃幅(mm)
17
注文コード
82610495
品番
HA15071
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。
トラスコ品番
148-0200
形状
半丸
全長(mm)
190
タイプ
仕上がり:荒目
刃長(mm)
150
刃幅(mm)
17
刃厚(mm)
7