Minimo
ハンドホルダー ユニーク電着ダイヤ セット
これから精密研磨を始める方にも最適な、 扱いやすさとコストパフォーマンスを兼ね備えたお得なセットです。
ハンド工具ホルダーとユニーク電着ダイヤヤスリ3種をセットにした「スターターセット」です。
トラスコ品番
704-6857
形状
丸
粒度
#150
全長(mm)
138
柄の形状
丸
入組点数
3
内容量
1パック
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04699830
ZC7400
¥
6,180
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください