ドライレーザー12インチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82610510 品番 DLE-12P
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。
お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。
充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。
切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。

用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。 チップ厚さ(mm)2.8 外径(mm)305 穴径(mm)30.5 付属リング(mm)20・22・25.4 チップ高さ(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする