スーパーカッター12インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82610580 品番SPE-12P
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

基盤側面に配置されたプロテクトダイヤが基盤摩耗を抑制し、連続切断可能な最高級品です。
すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。
チップ厚3.6mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業にも対応します。
ウェーブ基盤により空冷効果を促し、連続作業が可能なハイエンドモデルです。
切断面にも配慮され、驚きの寿命をお届けいたします。

用途石材、アスファルト、コンクリート、ブロック、レンガ、二次製品等の切断。 チップ厚さ(mm)3.6 外径(mm)305 穴径(mm)30.5 付属リング(mm)20・22・25.4 チップ高さ(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする