アスコンウェット18インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82610650 品番AC-18
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。
エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。
湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。
リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。
砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。

用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。 チップ厚さ(mm)3 外径(mm)460 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする