トルネードカッター14インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82610738 品番TNE-14P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したハードワークタイプです。
すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。
チップ厚3.0mm、チップ高8.1mmでハードワークな作業に効果を発揮します。
切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。

用途一般コンクリート、モルタル、アスファルト、コンクリート二次製品等の切断。 チップ厚さ(mm)3 外径(mm)350 穴径(mm)30.5 付属リング(mm)20・22・25.4 チップ高さ(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする