ハンド(エアー駆動) 超薄型平行ハンド HLD

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)30 注文コード82610826 品番HLD-20AS1-ET3LS2
参考基準価格(税別)¥72,400 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は動作ストロークなど51種類から選べます 他の種類を見る

Wツインシリンダで超薄薄を実現。
4本シリンダだから高把持力。
摺動部にT溝ガイド採用で耐加重を向上。

シリーズHLD 作動方式複動式 本体質量(kg)1.05 繰返し精度(mm)±0.01 センサーET3L×2個 大きさ20AS1 シリンダー径(Φmm)20×4 内容積(cm3)【往復】43.3 最適把持力(N)200〜800 動作ストローク(mm)30 駆動源(MPa)【エアー】0.2〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする