ツボサン
フレキシブルダイヤモンドシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
粒度
200
200
800
400
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82611579
品番
TDPA20K
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
強力な接着性を持つ裏面処理加工をしております。
必要なサイズに応じて、カッター、ハサミ等で切って使用できます。
用途
セラミックス、超硬金属・焼入鋼などの高硬度材料の加工に。
トラスコ品番
852-9128
粒度
200
色
赤色
材質
樹脂
長さ(mm)
50
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
50×50