近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
ハンド(エアー駆動) 防塵仕様ハンド BHG-BG
商品レビューを投稿する
89日以内出荷
返品不可
89日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82611605
品番
BHG-05AS-BG
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥46,921
販売価格(税別)
¥
42,655
バスケットに入れる
従来のゴムカバーのすきまにシール材や押さえ板を施し、防塵効果を高めました。
シリーズ
BHG-BG
作動方式
複動式
本体質量(kg)
0.48
繰返し精度(mm)
±0.01
大きさ
05AS
シリンダー径(Φmm)
25
ロッド径(Φmm)
Φ12
内容積(cm
3
)
【往復】6.32
最適把持力(N)
80〜150
動作ストローク(mm)
15
駆動源(MPa)
【エアー】0.1〜0.7