JNS401C スロットルバルブ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 82611606

代表画像

スロットルバルブ クリーンルーム包装JNS401C

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は適合チューブ外径・トラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
Φ4
トラスコ品番
560-1561
注文コード
82611606
品番
JNS401C
参考基準価格(税別)¥1,199販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

トラスコ品番
560-1561
形状
フリー
適合チューブ外径(Φmm)
Φ4
使用圧力(MPa)
0.9
色
開放リング:ライトブルー、樹脂本体:ライトグレー
使用温度(℃)
0~60(凍結なきこと)
適合ねじ
R1/8
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする