曜日別特売
E41 ハンド&チャック 開閉確認センサ ET・ER・E・KET・KER 近藤製作所 82611639

ハンド&チャック 開閉確認センサ ET・ER・E・KET・KER

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個シリーズE41注文コード82611639品番E41
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,524
販売価格(税別)
6,840

開閉確認センサ ETコンパクトな無接点方式。無接点方式有接点方式二色表示耐切削油対応センサもラインナップ
開閉確認センサ ERロボットケーブル対応センサロボットケーブル仕様 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。
開閉確認センサ E二色表示耐切削油対応センサ二色表示耐切削油対応 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。

用途
PLC・リレー用
仕様●内部降下電圧:4V以下●負荷電圧・電流:DC10~30V、5~20mAタイプセンサ種類無接点(2線式)シリーズE41ランプ発光ダイオード(ON時点灯)漏れ電流(mA)1以下リード線耐油性ビニールキャブタイヤコード(2芯)リード線取出方向ストレートリード線長さ(m)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする