ハンド&チャック 開閉確認センサ ET・ER・E・KET・KER

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズE45L 注文コード82611666 品番E45L
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,346
販売価格(税別)
9,405
この商品はシリーズなど14種類から選べます 他の種類を見る

開閉確認センサ ETコンパクトな無接点方式。無接点方式有接点方式二色表示耐切削油対応センサもラインナップ
開閉確認センサ ERロボットケーブル対応センサロボットケーブル仕様 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。
開閉確認センサ E二色表示耐切削油対応センサ二色表示耐切削油対応 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。

用途PLC専用 仕様●内部降下電圧:4V以下●負荷電圧・電流:DC10〜30V、5〜20mA タイプセンサ(耐屈曲) 種類無接点(2線式) シリーズE45L ランプ発光ダイオード(ON時点灯) 漏れ電流(mA)1以下 リード線耐油性ビニールキャブタイヤコード(2芯) リード線取出方向L字 リード線長さ(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする