79-987 目打 すずらんなめらか目打 Clover(クロバー) 82611710

79-987 目打 すずらんなめらか目打 Clover(クロバー) 82611710
79-987 目打 すずらんなめらか目打 Clover(クロバー) 82611710
79-987 目打 すずらんなめらか目打 Clover(クロバー) 82611710

目打 すずらんなめらか目打

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82611710
品番
79-987
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

目打の先を削らず、生地や指を傷つけづらいなめらかな形状に仕上げました。
PorteBonheurには「すずらん目打ち」というシリーズを代表するアイテムがありますが、それとは別にコンパクトで手におさまるような目打があったら嬉しい そんな想いで企画を始めました。
曲線が美しい本体の形状 ポルトボヌールを象徴する「すずらんの花」のデザインにも アレンジを加えています。
PorteBonheurの世界観はそのままに今までとはまた違った魅力のアイテムに仕上がりました。
すずらんの花を身に纏った可憐な「なめらか目打」 手にとって見ていただけると嬉しいです。

用途
ミシンの布送り、縫い目ほどき、えり先の角出しに。
ギフト用に。
トラスコ品番
711-6228
材質
先:鋼(ニッケルメッキ)、柄部:錫、キャップ:ポリプロピレン
全長(mm)
95
色
シルバー
刃長(mm)
38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする