ハンド&チャック 開閉確認センサ ET・ER・E・KET・KER

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズKET3 注文コード82611736 品番KET3
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,449
販売価格(税別)
3,135
この商品はシリーズなど14種類から選べます 他の種類を見る

開閉確認センサ ETコンパクトな無接点方式。無接点方式有接点方式二色表示耐切削油対応センサもラインナップ
開閉確認センサ ERロボットケーブル対応センサロボットケーブル仕様 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。
開閉確認センサ E二色表示耐切削油対応センサ二色表示耐切削油対応 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。

用途PLC・リレー用 仕様●内部降下電圧:100mAにて0.5V以下●負荷電圧・電流:DC30V以下、100mA以下 タイプセンサ(専用金具付) 種類無接点(3線式) シリーズKET3 電源電圧(V)DC10〜28 消費電流(mA)DC24Vにて10以下(ON時) ランプ発光ダイオード(ON時点灯) リード線耐油性ビニールキャブタイヤコード(3芯) 漏れ電流(μA)10以下 リード線取出方向ストレート リード線長さ(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする