LAMP(スガツネ工業)
片折蝶番KOH-80
KOH-80
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82611780
品番
KOH-80
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
シンプルで使いやすい構造です。
トラスコ品番
132-2828
材質
鋼(SPCC)
幅(mm)
69.5
全長(mm)
80
板厚(mm)
羽根:1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。