LAMP(スガツネ工業)
ローレットつまみBRF型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
7.5
8
7.5
6.5
12.5
13
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82612175
品番
BRF-A5-7CR
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
用途
配電盤、制御機器、分電盤などに。
トラスコ品番
133-8726
呼び径
7.5
頭部径(Φmm)
15
呼び径d
M5
材質
ローレットつまみ:快削黄銅、樹脂ワッシャ:ポリアミド(PA)
RoHS指令(10物質対応)
対応