曜日別特売
SK-4081-T やわカタ下敷き ソニック 82612665

SK-4081-T やわカタ下敷き ソニック 82612665
SK-4081-T やわカタ下敷き ソニック 82612665

やわカタ下敷き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番691-7942
内容量1箱(5枚)注文コード82612665品番SK-4081-T
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

裏表で書き心地が切り替えられる「やわカタ下敷き」です。

トラスコ品番
691-7942
縦(mm)
250
横(mm)
180
材質
本体:PVC
厚さ(mm)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする